品番 : EA761DR-309
品名 : 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
視認性もよく、汎用性も高いテープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-9X |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 9mm | テープカラー | 透明 |
| 文字色 | 黒 | 重量 | 28g |
| 8m巻 | |||
| EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、(旧)EA761DT-3A、-4、-11、-12A、-16、-17、旧DW-1、DR-1B用 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
代替品
![]() |
|

