品番 : EA761DT-70
品名 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+)
くっきりキレイな高精細&高速印刷モデル
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | KL-LE900-KR |
|---|---|---|---|
| 商品名 | NAME LAND BiZ+(ネームランド ビズプラス) | 対応テープ | ネームランドテープ ラテコテープ |
| テープ幅 | 3.5・6・9・12・18・24・36・46mm | 最大印刷可能幅 | ネームランドテープ:46mm (46mm幅テープ使用、拡大印刷時) ラテコテープ:22mm (24mm幅テープ使用時) |
| 最大印字行数 | 【スマホ版】 ネームランドテープ:21行(46mm幅テープ使用時) ラテコテープ:11行(24mm幅テープ使用時) ※PC版は行数の制限はありません。 |
印字密度 | 400dpi |
| 入力方法 | PC・スマホ | 書体 | LABEL DESIGN MAKER(PCアプリ)書体 LABEL DESIGN MAKER 2(スマホアプリ)書体 PC・スマホ搭載書体 ※指定したフォントによっては、テキスト表示が欠けたり、特定の文字が表示されない場合があります。 |
| 絵文字・記号 | PC版:1289種類 スマホ版:1141種類 |
フレーム | PC版:41種類 スマホ版:56種類 |
| フォーマット | PC版:682種類 スマホ版:180種類 |
ラベル作成機能 | 印字速度:4倍 連番印刷 連続印刷 コピー/ペースト※PC版のみ タイムスタンプ/タイムスパン バーコード/QRコード印刷 拡大印刷 ※対応テープ幅18mm / 24mm / 36mm / 46mm 余白設定 カットラベル印刷※スマホ版のみ |
| カッター | ハーフカット機能つきオートカッター | 電源 | ACアダプター |
| サイズ | 135(W)×165(D)×137(H)mm(※高さは足を含む) | 重量 | 約1.9kg |
| 付属品 | ネームランドテープ12mm幅 (XR-12KRBE/クラフトベージュに黒文字)×1本 ラテコテープ18mm幅(XB-18WE/白に黒文字)×1本 ラテコテープアダプター(18mm幅用) ACアダプター USBケーブル |
パソコン対応ソフト | LABEL DESIGN MAKER インターフェイス:USB / 無線LAN |
| スマホ対応ソフト | LABEL DESIGN MAKER 2 インターフェイス:無線LAN |
||
| PCやスマホでデザインをする、キーボードレスのラベルライター | |||
| 400dpi高精細印刷&46mm幅広プリントで幅広いプリントニーズに対応 | |||
| 高速印刷で効率よくラベルが作れます | |||
| ハーフカット機能付きオートカッター搭載 | |||
| 静音設計 | |||
| テープの種類が豊富な『ネームランドテープ』と、カートリッジのプラスチックごみが削減できる『ラテコテープ』の両方が使えます | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
40,300 円(税抜)/ 44,330 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
ネームランド 商品紹介
