詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DR-424

品名 : 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)

キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XR-24GWE
テープ幅 24mm テープカラー ホワイト
文字色 ブラック
強粘着テープ
5.5m巻
はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。
強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴を持っています。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/08 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1844ページ
バリエーション一覧
EA761DR-409 9mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-412 12mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-418 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-424 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-436 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-446 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-409C 9mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
EA761DR-412C 12mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
EA761DR-418C 18mm テープカートリッジ(透明に黒文字)
ウェブカタログ画像
  • 貼り替える場所に
  • ザラザラ面に
  • 修正などの重ね貼りに

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top