品番 : EA761DR-418
品名 : 18mm テープカートリッジ(白に黒文字)
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-18GWE |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 18mm | テープカラー | ホワイト |
| 文字色 | ブラック | 重量 | 47g |
| 5.5m巻 | |||
| EA761DT-4A、-13、-14、-17A、-19A、-60、EA761DW-1A、旧EA761DW-1、EA761DR-1B用 | |||
| はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。 | |||
| 強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴を持っています。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
