品番 : EA761DX-112
品名 : 12mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
キレイにはがせて下地がかくせる強粘着テープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-12GCYW |
|---|---|---|---|
| 長さ | 8m巻 | 文字色 | ブラック |
| テープ幅 | 12mm | テープ色 | 黄 |
| はがすときに糊が残りにくい新開発の粘着剤を採用。 | |||
| 強い粘着力を持つと同時に、文字や柄の上に貼っても下地が透けない特徴をもっています。 | |||
| ※ラベルをはがす際はゆっくりとはがしてください。紙や塩化ビニールなどの材質によっては、貼付面を破損する場合があります。 | |||
| ※薄い紙や、透明なものに貼り付けて裏から光を当てると、下地が透けて見える場合があります。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
