品番 : EA761DW-52A
品名 : 18mm 布転写テープカートリッジ(赤)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-118RD |
|---|---|---|---|
| 文字色 | 赤 | テープ幅 | 18mm |
| テープ長さ | 5m | ||
| 布転写タイプ | |||
| アイロンを使用して、印字した文字を布地に転写します。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| ※布転写テープは、化繊、ウール、絹、デニム、パイルなど、布地によっては転写できない場合があります。 | |||
| ※文字を転写の際、のり面も転写されます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DW-51 18mm 布転写テープカートリッジ(黒) |
| EA761DW-52A 18mm 布転写テープカートリッジ(赤) |
| EA761DW-53A 18mm 布転写テープカートリッジ(青) |
