品番 : EA761DS-25
品名 : 12mm エコテープカートリッジ(黄)
視認性もよく、汎用性も高いテープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-12YW |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 12mm | テープカラー | イエロー |
| 文字色 | ブラック | ||
| 8m巻 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| ● 環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》 ● 耐久性に優れたテープです |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
