品番 : EA761DS-63
品名 : 46mm テープカートリッジ[青]
視認性もよく、汎用性も高いテープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-46BU |
|---|---|---|---|
| 文字色 | ブラック | テープカラー | ブルー |
| テープ幅 | 46mm | ||
| 8m巻 | |||
| EA761DT-4A用 | |||
| エコマーク取得商品 | |||
| ● 環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》 ● 耐久性に優れたテープです |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/08 05:29現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DT-4A : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランド) |
| 本体 | EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+) |
ウェブカタログ画像
拡大
