詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DS-13

品名 : 9mm エコテープカートリッジ(青)

視認性もよく、汎用性も高いテープ

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XR-9BU
テープ幅 9mm テープカラー ブルー
文字色 ブラック
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
エコマーク取得商品
● 環境に配慮したカートリッジ/パッケージ《再生材55%以上(重量比率)利用》
● 耐久性に優れたテープです
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/08 05:21現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1844ページ
バリエーション一覧
EA761DS-1 6mm エコテープカートリッジ(赤)
EA761DS-2 6mm エコテープカートリッジ(緑)
EA761DS-3 6mm エコテープカートリッジ(青)
EA761DS-4 6mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-5 6mm エコテープカートリッジ(黄)
EA761DS-11 9mm エコテープカートリッジ(赤)
EA761DS-12 9mm エコテープカートリッジ(緑)
EA761DS-13 9mm エコテープカートリッジ(青)
EA761DS-14 9mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-15 9mm エコテープカートリッジ(黄)
EA761DS-21 12mm エコテープカートリッジ(赤)
EA761DS-22 12mm エコテープカートリッジ(緑)
EA761DS-23 12mm エコテープカートリッジ(青)
EA761DS-24 12mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-25 12mm エコテープカートリッジ(黄)
EA761DS-31 18mm エコテープカートリッジ(赤)
EA761DS-32 18mm エコテープカートリッジ(緑)
EA761DS-33 18mm エコテープカートリッジ(青)
EA761DS-34 18mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-35 18mm エコテープカートリッジ(黄)
EA761DS-41 24mm エコテープカートリッジ(赤)
EA761DS-42 24mm エコテープカートリッジ(緑)
EA761DS-43 24mm エコテープカートリッジ(青)
EA761DS-44 24mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-45 24mm エコテープカートリッジ(黄)
EA761DS-54 36mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-55 36mm エコテープカートリッジ(黄)
EA761DS-63 46mm テープカートリッジ[青]
EA761DS-64 46mm エコテープカートリッジ(白)
EA761DS-65 46mm エコテープカートリッジ(黄)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top