詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761DR-36Y

品名 : 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)

裏側にマグネット加工をしているので、ホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けられます

仕様

メーカー カシオ(CASIO) 型番 XR-36JYW
テープ幅 36mm テープカラー イエロー
文字色 ブラック
1.5m巻
EA761DT-4A、(旧)EA761DT-3A、-4、-16、-17、(旧)EA761DR-8A用
※市販のハサミを使ってカットしてください。
テープ幅の合うものをお選び下さい。
裏側にマグネットシート加工をしているので、ホワイトボードや冷蔵庫などに貼り付けられます。
追加説明
カタログ価格

2,600 円(税抜)/ 2,860 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2026/11/08 05:29現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1845ページ

代替品

EA761DR-24Y
バリエーション一覧
EA761DR-24 24mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-36 36mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-46 46mm テープカートリッジ(白に黒文字)
EA761DR-24Y 24mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DR-36Y 36mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
EA761DR-46Y 46mm テープカートリッジ(黄に黒文字)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top