品番 : EA761DW-9
品名 : 9mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字)
油のついている面にもしっかりはれるテープ
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR-9TRWE |
|---|---|---|---|
| 長さ | 5.5m巻 | 文字色 | ブラック |
| テープ幅 | 9mm | テープ色 | 白 |
| 被着体について油を吸収できる粘着剤を採用。 | |||
| エンジンオイル、切削油、防錆油、サラダ油、ごま油、オリーブオイルなどの油がついている面に貼ることができます。 | |||
| ※多量の油が付着した面では十分な接着力が発揮できない場合があります。 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/08 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1844ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DW-9 9mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字) |
| EA761DW-12 12mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字) |
| EA761DW-18 18mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字) |
| EA761DW-24 24mm 耐油テープカートリッジ(白に黒文字) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761DT-14 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランド) |
| 本体 | EA761DT-60 : 3.5-24mm ラベルライター(ネームランドイーマ) |
| 本体 | EA761DT-55 : 3.5-18mm ラベルライター(ネームランドイーマ) |
| 本体 | EA761DT-70 : 3.5-46mm ラベルライター(ネームランドBiZ+) |
ウェブカタログ画像
拡大
