品番 : EA761DS-512
品名 : 12mmx5.5m 配線マーカーテープ
ケーブル類に貼るのに適したテープ。強粘着ではがれにくく、曲面にフィットする柔軟性を備えています
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | XR12HMWE |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 12mm | 長さ | 5.5m |
| 文字色 | ブラック | カラー | ホワイト |
| 強粘着で剥がれにくいので、長期間の貼り付けに最適。 | |||
| 低反発で柔軟性のある素材で曲面にもしっかりフィットします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/08 05:21現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761DS-509 9mmx5.5m 配線マーカーテープ |
| EA761DS-512 12mmx5.5m 配線マーカーテープ |
| EA761DS-518 18mmx5.5m 配線マーカーテープ |
ウェブカタログ画像
拡大
※品番により、テープ幅が異なります。
