詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761EC-1

品名 : [EA761EC用] 29x42mm 感熱紙

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 ELP-L2942N-15
サイズ(mm) 29×42 枚数 700枚
EA761EC-1A用(旧EA761EC用)上質感熱紙
追加説明
カタログ価格

1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/23 00:40現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761EC-1 [EA761EC用] 29x42mm 感熱紙
EA761EC-2 [EA761EC用] 62x42mm 感熱紙
EA761EC-3 [EA761EC用] 62x57mm 感熱紙
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top