品番 : EA761EC-2
品名 : [EA761EC用] 62x42mm 感熱紙
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | ELP-L6242N-16 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 62×42 | 枚数 | 700枚 |
| EA761EC-1A用(旧EA761EC用)上質感熱紙 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/23 00:40現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761EC-1 [EA761EC用] 29x42mm 感熱紙 |
| EA761EC-2 [EA761EC用] 62x42mm 感熱紙 |
| EA761EC-3 [EA761EC用] 62x57mm 感熱紙 |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761EC-1A : 59mm ラベルプリンター (PC接続) |
ウェブカタログ画像
拡大
