品番 : EA761ED-123
品名 : 12mm ラミネートテープ(透明)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | LM-L512BC |
|---|---|---|---|
| テープ幅 | 12mm | テープ色 | 透明 |
| 文字色 | ブラック | 材質 | テープ、ラミネートフィルム:PET 粘着剤:アクリル系 |
| 8m巻 | |||
| テープ幅の合うものをお選び下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/15 00:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 巻 | ||
| カタログページ | 1845ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA761EC-12 : 6-36mm ラベル作成機(PC専用/ラミネート) |
ウェブカタログ画像
拡大
※カラー:透明(1個入)
