詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761ED-185

品名 : 18mm ラミネートテープ(赤)

仕様

メーカー マックス(MAX) 型番 LM-L518BR
テープ幅 18mm テープ色 赤
文字色 ブラック 材質 テープ、ラミネートフィルム:PET
粘着剤:アクリル系
8m巻
テープ幅の合うものをお選び下さい。
追加説明
カタログ価格

1,600 円(税抜)/ 1,760 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 00:24現在)

商品入数 1 販売単位 巻
カタログページ 1845ページ
バリエーション一覧
EA761ED-61 6mm ラミネートテープ(銀)
EA761ED-62 6mm ラミネートテープ(白)
EA761ED-63 6mm ラミネートテープ(透明)
EA761ED-64 6mm ラミネートテープ(黄)
EA761ED-91 9mm ラミネートテープ(銀)
EA761ED-92 9mm ラミネートテープ(白)
EA761ED-93 9mm ラミネートテープ(透明)
EA761ED-94 9mm ラミネートテープ(黄)
EA761ED-95 9mm ラミネートテープ(赤)
EA761ED-96 9mm ラミネートテープ(青)
EA761ED-97 9mm ラミネートテープ(緑)
EA761ED-121 12mm ラミネートテープ(銀)
EA761ED-122 12mm ラミネートテープ(白)
EA761ED-123 12mm ラミネートテープ(透明)
EA761ED-124 12mm ラミネートテープ(黄)
EA761ED-125 12mm ラミネートテープ(赤)
EA761ED-126 12mm ラミネートテープ(青)
EA761ED-127 12mm ラミネートテープ(緑)
EA761ED-181 18mm ラミネートテープ(銀)
EA761ED-182 18mm ラミネートテープ(白)
EA761ED-183 18mm ラミネートテープ(透明)
EA761ED-184 18mm ラミネートテープ(黄)
EA761ED-185 18mm ラミネートテープ(赤)
EA761ED-186 18mm ラミネートテープ(青)
EA761ED-187 18mm ラミネートテープ(緑)
EA761ED-241 24mm ラミネートテープ(銀)
EA761ED-242 24mm ラミネートテープ(白)
EA761ED-243 24mm ラミネートテープ(透明)
EA761ED-244 24mm ラミネートテープ(黄)
EA761ED-245 24mm ラミネートテープ(赤)
EA761ED-246 24mm ラミネートテープ(青)
EA761ED-247 24mm ラミネートテープ(緑)
EA761ED-361 36mm ラミネートテープ(銀)
EA761ED-362 36mm ラミネートテープ(白)
EA761ED-364 36mm ラミネートテープ(黄)
ウェブカタログ画像
※カラー:赤(1個入)
  • ※カラー:赤(1個入)

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top