品番 : EA761GA-18A
品名 : 12桁 パーソナル計算機(ブルー)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | MW-C20C-BU |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ | 105(W)×149.5(D)×22.8(H)mm |
| 電源 | 太陽電池+LR54×1個(付属) | 重量 | 110g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
計算機能 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算 |
| 電池寿命 | 約3年 | キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
| キーの特徴 | プラスチックキー フラットキー |
メモリー | メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
| カラー | レイクブルー | ||
| 税計算 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 |
|||
| 時間計算 時間の四則計算、メモリー計算、 パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』 『時給計算』等に便利です。 |
|||
| ツーウェイパワー 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で 光がさえぎられても、内蔵電池によって 計算内容を保護します。 |
|||
| 計算状態表示 四則演算の計算やメモリー機能の 使用状況を表示で確認できます。 |
|||
| マルチ% | |||
| 四則定数計算 | |||
| 概数計算 | |||
| 桁下げ(シフト) 入力ミスの修正に便利。 最小桁の数値を一桁づつ消せます。 |
|||
| +/-(サインチェンジ) 正の数(+)を負の数(-)に、 又その逆に切り替えるときに使います。 |
|||
| キーロールオーバー機能(早打ち機能) 次のキーを入力する際、前のキーを 離す途中から押しはじめても入力できます。 |
|||
| ツーゼロキー 大きな桁の計算がスピーディーにできます。 |
|||
| 3桁位取り表示 | |||
| 特大表示 表示が見やすく傾斜しています。 |
|||
| オートパワーオフ | |||
| 早打ち対応 | |||
| 毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 | |||
| 丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。 | |||
| 卓上でも手持ちでも活躍するミニジャストタイプ。 | |||
| 親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。 | |||
| 丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出。 | |||
| キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。 | |||
| 傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による) | |||
| グッドデザイン賞受賞 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,610 円(税抜)/ 1,771 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/12/08 12:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GA-18A 12桁 パーソナル計算機(ブルー) |
| EA761GA-20 12桁 パーソナル計算機(ペールピンク) |
| EA761GA-21 12桁 パーソナル計算機(ビビットピンク) |
| EA761GA-22 12桁 パーソナル計算機(ペールブルー) |
| EA761GA-23 12桁 パーソナル計算機(ミントグリーン) |

