品番 : EA761GA-23
品名 : 12桁 パーソナル計算機(ミントグリーン)
仕様
| メーカー | カシオ(CASIO) | 型番 | MW-C20C-GN-N |
|---|---|---|---|
| 桁数 | 12桁 | サイズ(W×D×H)mm | 105×149.5×22.8 |
| 電源 | 太陽電池+LR54×1個(付属) | 重量 | 110g |
| 液晶ディスプレイ | 計算状態表示 3桁位取り表示 |
基本計算 | 四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 概数計算 |
| 電池寿命 | 約3年(1日1時間使用時) | キーの特徴 | プラスチックキー フラットキー |
| キーの機能 | 早打ち機能(2キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替) |
メモリー | メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MRCキー方式) |
| カラー | ミントグリーン | ||
| <税計算> 消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。 |
|||
| <時間計算> 時間の四則計算、メモリー計算、 パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』 『時給計算』等に便利です。 |
|||
| <ツーウェイパワー> 従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で 光がさえぎられても、内蔵電池によって 計算内容を保護します。 |
|||
| <計算状態表示> 四則演算の計算やメモリー機能の 使用状況を表示で確認できます。 |
|||
| カラフル電卓 | |||
| ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立) | |||
| 毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。 | |||
| 丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。 | |||
| 親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。 | |||
| キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。 | |||
| 傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による) | |||
| グッドデザイン賞受賞 | |||
| ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,640 円(税抜)/ 1,804 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/12/14 11:17現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1893ページ | ||||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761GA-18A 12桁 パーソナル計算機(ブルー) |
| EA761GA-20 12桁 パーソナル計算機(ペールピンク) |
| EA761GA-21 12桁 パーソナル計算機(ビビットピンク) |
| EA761GA-22 12桁 パーソナル計算機(ペールブルー) |
| EA761GA-23 12桁 パーソナル計算機(ミントグリーン) |



