品番 : EA761HD-24
品名 : AC100V/1320W/A3 ラミネーター
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | HSL-A32 |
---|---|---|---|
ウォームアップ時間 | 35秒 | ラミネート速度 | 410mm/分(50Hz)、500mm/分(60Hz) |
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 1320W |
サイズ | 498(W)×165(D)×80(H)mm | 重量 | 2.3kg |
仕様(最大) | A3 | 幅 | 320mm |
厚 | 0.6mm | ||
2本ローラー | |||
30分後に自動でヒーターが切れる安全装置付 | |||
高速起動で使いたいときにすぐ使える。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
13,300 円(税抜)/ 14,630 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/22 07:08現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761HD-23 AC100V/1250W/A4 ラミネーター |
EA761HD-24 AC100V/1320W/A3 ラミネーター |