詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761HE-112

品名 : 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(25枚)

仕様

メーカー フェローズジャパン 型番 FE-5848701
用紙サイズ A4サイズ 入数 25枚
厚さ 100ミクロン サイズ 216×303mm
材質 PET、LDPE、EVA
光沢のあるスタンダードタイプ
追加説明
カタログ価格

1,200 円(税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/08 03:45現在)

商品入数 25 販売単位 PK
カタログページ 1937ページ
バリエーション一覧
EA761HE-112 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(25枚)
EA761HE-113 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(25枚)
EA761HE-114 188x263mm/B5 ラミネートフィルム(25枚)
EA761HE-115 263x370mm/B4 ラミネートフィルム(25枚)
EA761HE-116 216x303mm/A4 ラミネートフィルム(100枚)
EA761HE-117 303x426mm/A3 ラミネートフィルム(100枚)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top