品番 : EA761HE-114
品名 : 188x263mm/B5 ラミネートフィルム(25枚)
仕様
| メーカー | フェローズジャパン | 型番 | FE-5849001 |
|---|---|---|---|
| 用紙サイズ | B5サイズ | 入数 | 25枚 |
| 厚さ | 100ミクロン | サイズ | 188×263mm |
| 材質 | PET、LDPE、EVA | ||
| 光沢のあるスタンダードタイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
950 円(税抜)/ 1,045 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/11/08 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 25 | 販売単位 | PK | ||
| カタログページ | 1937ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
