品番 : EA761LA-11
品名 : 80x40x25mm ホワイトボードイレーザー
仕様
| サイズ | 80×40×25mm | 重量 | 7g |
|---|---|---|---|
| 材質 | メラニン発泡体 | ||
| ボードに貼りつくマグネット付 | |||
| ホワイトボードの文字を軽いタッチで消せます。 | |||
| 汚れた部分はナイフで簡単にカットできるため、パワーが落ちません。 | |||
| 消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白にキレイになります。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
210 円(税抜)/ 231 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 61 (2026/11/13 21:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LA-11 80x40x25mm ホワイトボードイレーザー |
| EA761LA-12 140x70x30mm ホワイトボードイレーザー |
ウェブカタログ画像
拡大
