詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LA-12

品名 : 140x70x30mm ホワイトボードイレーザー

仕様

サイズ 140×70×30mm 重量 23g
材質 メラニン発泡体
ボードに貼りつくマグネット付
汚れた部分はナイフで簡単にカットできるため、パワーが落ちません。
ホワイトボードの文字を軽いタッチで消せます。
消しカスインクが残りにくく、消した部分は真っ白にキレイになります。
追加説明
カタログ価格

405 円(税抜)/ 446 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 34

(2026/11/13 21:59現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1851ページ
バリエーション一覧
EA761LA-11 80x40x25mm ホワイトボードイレーザー
EA761LA-12 140x70x30mm ホワイトボードイレーザー
ウェブカタログ画像

資料

エスコパッケージ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top