品番 : EA761LA-111
品名 : 350x 52x 70mm ペントレー(マグネット付)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-TRAY |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 350×52×70(H)mm | 重量 | 0.5kg |
| 材質 | 本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 裏面:マグネットシート |
||
| マーカーやイレーサーを収納できるペントレーです。 | |||
| 取り付け部はマグネット仕様で、マグネット対応のホワイトボードやパーティションに簡単に取り付けることができます。 | |||
| デスクやキャビネットなどスチール面にも取付可能で用途の幅が広がります。 | |||
| パーテーション(EA954EA-110)のホワイトボード部用に対応しています。 | |||
| ※マーカーやイレーサーは付属していません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,370 円(税抜)/ 2,607 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/02 02:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-110 800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード/両面) |
| EA761LA-111 350x 52x 70mm ペントレー(マグネット付) |
ウェブカタログ画像
拡大
