品番 : EA954EA-110
品名 : 800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード/両面)
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
この商品はお客様組み立て品です。
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | SPT-0816WB |
|---|---|---|---|
| ※注意※ | 【お客様組立品】 | 材質 | フレーム:スチール製(エポキシ樹脂粉体塗装) ホワイトボード:鋼板、MDF(中密度繊維板) パネル:ポリカーボネート |
| サイズ(W×D×H)mm | 800×500×1,602 | 重量(kg) | 12.4 |
| カラー | パネル:ホワイト フレーム:シルバー |
||
| 両面がホワイトボード仕様のパーテーション | |||
| 打ち合わせブースに使用することで、意見やアイデアをその場で書くことができます。 | |||
| ホワイトボードはマグネットに対応し、掲示物をマグネットで固定できます。 | |||
| 間仕切りとしても使えて便利です。 | |||
| ホワイトボード下のパネルは乳白色なので部屋が暗くなることがなく、また高さを抑えているので圧迫感もありません。 | |||
| ホワイトボード部分の位置が高さ700mmから上なので、高さ700mmのデスク横に置くと座ったままでも使いやすく、打ち合わせなどに便利です。 | |||
| フラットバーを使用した脚部は、高さがなく邪魔になりにくい仕様です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
47,400 円(税抜)/ 52,140 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/02 03:09現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1851ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA954EA-110 800x500x1602mm パーテーション(ホワイトボード/両面) |
| EA761LA-111 350x 52x 70mm ペントレー(マグネット付) |
