品番 : EA761LC-1B
品名 : 600x 350mm ホワイトボード
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| サイズ(W×H)mm | 350×600 | 重量(kg) | 0.85 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面材:スチールホワイト、 中芯材:プラスチック製ダンボール、 枠材:アルミ |
板面有効サイズ | 330×580mm |
| 付属品 | マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、 マグネット付イレーザー1個 |
入数 | 1枚 |
| 片面仕様のみ | |||
| 日本製 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
7,980 円(税抜)/ 8,778 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/03/23 14:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LC-1B 600x 350mm ホワイトボード |
| EA761LC-2B 900x 350mm ホワイトボード |
ウェブカタログ画像
拡大

