詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LC-2B

品名 : 900x 350mm ホワイトボード

仕様

サイズ(W×H)mm 350×900 重量(kg) 1.4
材質 表面材:スチールホワイト、
中芯材:プラスチック製ダンボール、
枠材:アルミ
板面有効サイズ 330×878mm
付属品 マグネット付マーカーペン(赤・黒各1本)、
マグネット付イレーザー1個
入数 1枚
片面仕様のみ
日本製
追加説明
カタログ価格

9,540 (税抜)/ 10,494 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/09/04 20:45現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1902ページ
バリエーション一覧
EA761LC-1B 600x 350mm ホワイトボード
EA761LC-2B 900x 350mm ホワイトボード
ウェブカタログ画像
  • ※裏面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top