品番 : EA761LD-1
品名 : 325x270mm ホワイトボード(マグネット付)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | SWB-201B |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×H)mm | 325×270 | 板面有効寸法 | 300×190mm |
| 厚み | 22mm | 重量(kg) | 0.5 |
| 材質 | 本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA)ボード面/スチール マーカー(アルコール系インク) | 付属品 | マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本 |
| 片面仕様のみ | |||
| 付属の吊りヒモで壁面での使用も可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/11/14 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LD-1 325x270mm ホワイトボード(マグネット付) |
| EA761LD-2 270x190mm ホワイトボード(マグネット付) |
