詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LD-2

品名 : 270x190mm ホワイトボード(マグネット付)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 SWB-101B
サイズ(W×H)mm 190×270 板面有効寸法 165×190mm
厚み 22mm 重量(kg) 0.3
材質 本体主材質/エチレン酢酸ビニル共重合樹脂(EVA) ボード面/スチールマーカー(アルコール系インク) 付属品 マーカー黒1本、板消し1個、マグネット3個、吊り紐1本(約35cm)
片面仕様のみ
付属の吊りヒモで壁面での使用も可能です。
追加説明
カタログ価格

2,320 円(税抜)/ 2,552 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/11/14 19:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1850ページ
バリエーション一覧
EA761LD-1 325x270mm ホワイトボード(マグネット付)
EA761LD-2 270x190mm ホワイトボード(マグネット付)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

資料

チラシ
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top