品番 : EA761LD-220
品名 : 600x450mm 木製黒板
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | WCF-6045 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 盤面/黒板:MDF、フレームトレー:MDF、芯材:段ボール |
有効盤面寸法 | 560(W)×410(H)mm |
| 付属品 | トレー1個、吊り下げ金具2個、吊りヒモ1本、木ネジ大小各2本 |
サイズ(W×H)mm | 600×450 |
| 重量(kg) | 1.2kg | ||
| トレーと吊りヒモはタテ、ヨコどちらにも取り付け可能です。 | |||
| 店頭やお部屋のインテリアにぴったりなフレーム付きの木製黒板。 |
|||
| メニューボードやメッセージボードに。 |
|||
| チョーク用黒板 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,190 円(税抜)/ 3,509 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/07 16:14現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LD-210 450x300mm 木製黒板 |
| EA761LD-220 600x450mm 木製黒板 |
ウェブカタログ画像
拡大
