品番 : EA761LD-41
品名 : 200x300mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
仕様
材質 | ハードコートPET(白PET合成紙) | ||
---|---|---|---|
自由なサイズにカットできます。 | |||
貼ってはがせる簡易的なホワイトボードとして最適です。 | |||
サイズ | 200×300mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,320 円(税抜)/ 1,452 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/12 18:47現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1904ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LD-41 200x300mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
EA761LD-42 400x600mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)