品番 : EA761LD-42
品名 : 400x600mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色)
仕様
材質 | ハードコートPET(白PET合成紙) | ||
---|---|---|---|
自由なサイズにカットできます。 | |||
貼ってはがせる簡易的なホワイトボードとして最適です。 | |||
サイズ | 400×600mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,640 円(税抜)/ 2,904 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/05/13 00:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1904ページ |
代替品
![]() |
|
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LD-41 200x300mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
EA761LD-42 400x600mm ホワイトボードフィルム(粘着付/白色) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)