詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LD-56

品名 : 1mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)

仕様

メーカー マグエックス 型番 MZ-1-3P
入数 3巻
EA761LD-51詰め替用
追加説明
カタログ価格

1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/23 12:14現在)

商品入数 3 販売単位 個
カタログページ 1850ページ
バリエーション一覧
EA761LD-56 1mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
EA761LD-57 2mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
EA761LD-58 3mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
ウェブカタログ画像
入数:3巻
  • 入数:3巻

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top