品番 : EA761LD-57
品名 : 2mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替)
仕様
| メーカー | マグエックス | 型番 | MZ-2-3P |
|---|---|---|---|
| 入数 | 3巻 | ||
| EA761LD-52詰め替用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,550 円(税抜)/ 1,705 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 12:22現在) |
||||
| 商品入数 | 3 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1850ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LD-56 1mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替) |
| EA761LD-57 2mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替) |
| EA761LD-58 3mm ホワイトボード用線引きテープ(詰め替) |
