品番 : EA761LE-150
品名 : 1500x900mm ホワイトボード(スタンド付)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| スクリーンサイズ | 1,500(W)×900(H)mm | ||
|---|---|---|---|
| 両面使用可 | |||
| 暗線入 | |||
| 全体サイズ | 1,630(W)×1,860(H)mm | 材質 | 表面材:スチールホワイト(焼付) 中芯材:硬質ダンボール 枠材:アルミ |
| 付属品 | マーカー赤黒各1本、マグネット、板消し1個 | キャスター | 自在×2、自在(ストッパー付)×2 (材質:樹脂) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
57,300 円(税抜)/ 63,030 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/01/22 13:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
代替品
![]() |
|
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LE-120 1200x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
| EA761LE-150 1500x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
| EA761LE-180 1800x900mm ホワイトボード(スタンド付) |
メイン画像
拡大


