品番 : EA761LH-19
品名 : 443x320mm/ A3判 賞状額
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-KA-20-S |
---|---|---|---|
規格 | A3判 | フレーム | 320×443mm |
収納部 | 297×420mm | 材質 | フレーム/アルミ製(山型) 透明板/ガラス(2.0mm厚) 裏板/MDF |
付属品 | 吊りヒモ・吊り金具付・化粧函入 | フレーム厚 | 約20mm |
収納可能厚 | 約1mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,740 円(税抜)/ 3,014 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/21 17:34現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1879ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LH-16 320x233mm/ A4判 賞状額 |
EA761LH-17 387x280mm/ B4判 賞状額 |
EA761LH-18 417x296mm/賞状八二判 賞状額 |
EA761LH-19 443x320mm/ A3判 賞状額 |
拡大