詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LH-5

品名 : 483x362mm/ A3判 賞状額

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

フレーム厚 15mm 収容可能厚 2mm
材質 フレーム:天然木、
表面:ガラス
Dカン吊り金具2個、吊り紐付
規格 A3判 サイズ フレーム:362(W)×483(H)mm
収納部:318(W)×439(H)mm
追加説明
カタログ価格

2,360 (税抜)/ 2,596 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/30 12:16現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1860ページ
バリエーション一覧
EA761LH-2 355x261mm/ A4判 賞状額
EA761LH-3 423x314mm/ B4判 賞状額
EA761LH-5 483x362mm/ A3判 賞状額
EA761LH-6 554x437mm/A3大判 賞状額
ウェブカタログ画像
画像はEA761LH-3になります。
規格:A3判
  • 画像はEA761LH-3になります。\n規格:A3判

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top