品番 : EA761LH-2
品名 : 355x261mm/ A4判 賞状額
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
フレーム厚 | 15mm | 収容可能厚 | 2mm |
---|---|---|---|
材質 | フレーム:天然木、 表面:ガラス |
||
Dカン吊り金具2個、吊り紐付 | |||
規格 | A4判 | サイズ | フレーム:261(W)×355(H)mm 収納部:218(W)×312(H)mm |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,690 円(税抜)/ 1,859 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/08/30 08:58現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1860ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761LH-2 355x261mm/ A4判 賞状額 |
EA761LH-3 423x314mm/ B4判 賞状額 |
EA761LH-5 483x362mm/ A3判 賞状額 |
EA761LH-6 554x437mm/A3大判 賞状額 |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
規格:A4判