品番 : EA761LH-52
品名 : 455x302mm/A3 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚)
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
規格 | A3 | サイズ | 455×302mm |
---|---|---|---|
厚み | 5mm | 材質 | ポリスチレン |
剥離紙に1cm単位のマス目を印刷しておりますので、カッティングも容易です | |||
片面糊付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,800 円(税抜)/ 4,180 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/30 10:55現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | PK |
バリエーション一覧 |
---|
EA761LH-51 302x227mm/A4 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) |
EA761LH-52 455x302mm/A3 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) |
EA761LH-53 605x455mm/A2 ポスターパネル(片面ノリ付/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)