品番 : EA761LH-71
品名 : 300x225mm/ B5判 賞状額(樹脂製)
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フ-KWP-11 |
|---|---|---|---|
| 規格 | B5(JIS規格) | 収納用紙サイズ | 182×257mm |
| 本体サイズ | 225×300×14mm | 収納可能厚み | 0.5mm |
| カラー | 金ラック | 材質 | フレーム:樹脂製(再生PS)、27mm幅ウレタン塗装 透明板:PET(0.4mm厚) 裏板:MDF |
| 重量 | 280g | ||
| 軽量設計 | |||
| 透明板は有毒ガスの出ないPETシートを採用 | |||
| 割れにくいPETシートを使用しています。 | |||
| フレームには再生樹脂を使用した環境にやさしい額縁です。 | |||
| スタンド棒付で立て置きも可能です。 | |||
| インクジェットプリンター対応 | |||
| 吊りヒモ付き | |||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,350 円(税抜)/ 1,485 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/10/30 21:52現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
ウェブカタログ画像
拡大
