詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LH-73

品名 : 349x258mm/賞状尺七判 賞状額(樹脂製)

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 フ-KWP-14
規格 A4 尺七判 収納用紙サイズ 215×306mm
本体サイズ 258×349×14mm 収納可能厚み 0.5mm
カラー 金ラック 材質 フレーム:樹脂製(再生PS)、27mm幅ウレタン塗装
透明板:PET(0.4mm厚)
裏板:MDF
重量 360g
軽量設計
透明板は有毒ガスの出ないPETシートを採用
割れにくいPETシートを使用しています。
フレームには再生樹脂を使用した環境にやさしい額縁です。
スタンド棒付で立て置きも可能です。
吊りヒモ付き
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

1,460 円(税抜)/ 1,606 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/30 21:09現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA761LH-71 300x225mm/ B5判 賞状額(樹脂製)
EA761LH-72 340x253mm/ A4判 賞状額(樹脂製)
EA761LH-73 349x258mm/賞状尺七判 賞状額(樹脂製)
EA761LH-74 407x300mm/ B4判 賞状額(樹脂製)
EA761LH-75 437x316mm/賞状八二判 賞状額(樹脂製)
EA761LH-76 463x340mm/ A3判 賞状額(樹脂製)
EA761LH-77 482x362mm/賞状大賞判 賞状額(樹脂製)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top