詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LM-143

品名 : 2657x1494mm スクリーン(伸縮式)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

規格 85~120型 スクリーンサイズ(W×H)mm 1882×1058~2657×1494
重量(kg) 0.7 展開生地サイズ 2630×1280mm
最大伸長サイズ 2914×2014mm 付属品 クランパー×10、収納袋×1
生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。
設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。
磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。
軽量(本体質量0.5㎏~1.2㎏)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い)
ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。
丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。
平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。
ほこりなどの汚れは水洗い可能。
伸縮式
RoHS対応品
超短焦点プロジェクター対応
追加説明
カタログ価格

42,000 (税抜)/ 46,200 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/02/06 08:15現在)

商品入数 1 販売単位
バリエーション一覧
EA761LM-141 1218x 685mm スクリーン(伸縮式)
EA761LM-142 1882x1058mm スクリーン(伸縮式)
EA761LM-143 2657x1494mm スクリーン(伸縮式)
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top