品番 : EA761LM-142
品名 : 1882x1058mm スクリーン(伸縮式)
仕様
規格 | 55~85型 | スクリーンサイズ(W×H)mm | 1218×685~1882×1058 |
---|---|---|---|
重量(kg) | 0.4 | 展開生地サイズ | 1840×1110mm |
最大伸長サイズ | 2023×1444mm | 付属品 | クランパー×6、収納袋×1 |
生地に伸縮性があり各型式の最大伸張サイズ内で画面サイズやアスペクトが自由に調整可能。 | |||
設置金具として磁力の強いクランパーを採用し、磁力の効く場所ならどこでも取り付け可能。 | |||
磁力の効かない場所でも、紐をクランパーに繋ぎローピングで取り付け可能。 | |||
軽量(本体質量0.5㎏~1.2㎏)、コンパクト(収納袋収納時は片手で持てるため携帯性が高い) | |||
ロッカーの引き戸やドアの小さな段差であればマグネットの厚みで逃げることが可能。 | |||
丸めて保管をしても復元するため収納、管理が楽。 | |||
平面性が高く、超短焦点プロジェクターでもゆがみのない映像の投写を実現。 | |||
ほこりなどの汚れは水洗い可能。 | |||
伸縮式 | |||
RoHS対応品 | |||
超短焦点プロジェクター対応 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
30,800 円(税抜)/ 33,880 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/05/02 02:56現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1905ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA761LM-141 1218x 685mm スクリーン(伸縮式) |
EA761LM-142 1882x1058mm スクリーン(伸縮式) |
EA761LM-143 2657x1494mm スクリーン(伸縮式) |