品番 : EA761LM-37
品名 : 1317x1069mm スクリーン(壁掛式)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | サンワサプライ | 型番 | PRS-KB60 |
---|---|---|---|
規格 | 60型 | スクリーンサイズ(mm) | 1219×914 |
外形サイズ | 1317(W)×28(D)×1069(H)mm | 重量 | 1.8kg |
材質 | マット系 | 付属品 | 吊り下げ金具1個、固定金具2個 |
壁掛けタイプ | |||
使用しない時はスクリーンを巻いて収納できます。 | |||
シンプルな壁掛け仕様のプロジェクタースクリーンです。 | |||
オプションの三脚を使って、簡易三脚式として使えます。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,500 円(税抜)/ 19,250 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/09/17 19:29現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA761LM-37 1317x1069mm スクリーン(壁掛式) |
EA761LM-38 1744x1384mm スクリーン(壁掛式) |
EA761LM-39 2150x1689mm スクリーン(壁掛式) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA761LM-102 : 966x 835x2754mm 壁掛スクリーン用三脚 |