詳細表示

このページのURL:

品番 : EA761LP-2B

品名 : 2L/KG デジタルプリントフレーム

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー ナカバヤシ 型番 F-DPA-2L-SV
規格 2L/KG判(マット使用時) 収納用紙サイズ(mm) 178×127
材質 フレーム:アルミ
透明板:UVカットペット(厚さ0.38mm)
裏板・スタンド:MDF
フレーム外形寸法 199×148×12(t)mm
マット窓サイズ 142×92mm 重量 180g
アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム
中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。
スタンド付
吊りひも・吊り金具付
ベタマット台紙1枚、吊り下げ透明袋入り
追加説明
カタログ価格

1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/11/03 09:44現在)

商品入数 1 販売単位 枚
バリエーション一覧
EA761LP-1B KG/L判 デジタルプリントフレーム
EA761LP-2B 2L/KG デジタルプリントフレーム
EA761LP-3B A4/B5 デジタルプリントフレーム
EA761LP-4B A3/B4 デジタルプリントフレーム
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top