品番 : EA761LP-3B
品名 : A4/B5 デジタルプリントフレーム
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | F-DPA-A4-SV |
|---|---|---|---|
| 規格 | A4/B5判(マット使用時) | 収納用紙サイズ(mm) | 297×210 |
| 材質 | フレーム:アルミ 透明板:UVカットペット(厚さ0.38mm) 裏板・スタンド:MDF |
フレーム外形寸法 | 318×231×12(t)mm |
| マット窓サイズ | 247×170mm | 重量 | 380g |
| アルミの光沢と軽量さを活かしたプリントフレーム | |||
| 中のマット台紙により、2サイズに対応することができます。 | |||
| スタンド付 | |||
| 吊りひも・吊り金具付 | |||
| ベタマット台紙1枚、吊り下げ透明袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,880 円(税抜)/ 2,068 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/03 09:44現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA761LP-1B KG/L判 デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-2B 2L/KG デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-3B A4/B5 デジタルプリントフレーム |
| EA761LP-4B A3/B4 デジタルプリントフレーム |
ウェブカタログ画像
拡大
