品番 : EA761LP-61
品名 : L/チェキ判 デジタルプリントフレーム
仕様
| メーカー | ナカバヤシ | 型番 | フーDPW-L-W |
|---|---|---|---|
| 規格 | L判/チェキ(マット使用時) | 収納用紙サイズ(mm) | 127×89 |
| 材質 | フレーム:木(20mm幅) 透明板:PETシート(0.4mm厚) 裏板、スタンド:MDF |
フレーム外形寸法 | 159×121×13(t)mm |
| マット窓サイズ | 61×45mm | 重量 | 90g |
| スタンド付 | |||
| 吊り金具付 | |||
| 画面が引き締まって写真の見栄えが良くなる。 | |||
| 写真と透明板が直接触れないから写真を傷めない。 | |||
| マットを自由に取り外せるから2サイズのプリントに対応 | |||
| マット付(ペタマット) | |||
| 吊り下げ透明袋入り | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,060 円(税抜)/ 1,166 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/10/22 22:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1810ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA761LP-11 : A5/2L デジタルプリントフレーム |
| 関連商品 | EA761LP-23 : A4/B5 デジタルプリントフレーム |
| 関連商品 | EA761LP-59 : L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ナチュラル) |
| 関連商品 | EA761LP-60 : L/チェキ判 デジタルプリントフレーム(ブラウン) |
ウェブカタログ画像
拡大
