品番 : EA762AC-7
品名 : 300mm 三角スケール(土木用)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 41718 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 土木用 | 全長 | 300mm |
| 幅 | 26mm | 縮尺 | 1/100、1/150、1/200、1/250、1/300、1/350 |
| 材質 | 再生ABS樹脂製 | ||
| グリーン購入法適合品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/15 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1791ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AC-7 300mm 三角スケール(土木用) |
| EA762AC-8 300mm 三角スケール(一般用) |
| EA762AC-9 300mm 三角スケール(建築用) |
