詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762AC-9

品名 : 300mm 三角スケール(建築用)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 41720
用途 建築用 全長 300mm
幅 26mm 縮尺 1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
材質 再生ABS樹脂製
グリーン購入法適合品
追加説明
カタログ価格

2,700 円(税抜)/ 2,970 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/15 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1791ページ
バリエーション一覧
EA762AC-7 300mm 三角スケール(土木用)
EA762AC-8 300mm 三角スケール(一般用)
EA762AC-9 300mm 三角スケール(建築用)
ウェブカタログ画像

資料

ウェブカタログ画像
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top