品番 : EA762AD-132
品名 : 180.5x165.2x89.5 印箱
仕様
| メーカー | シャチハタ | 型番 | IBN-02 |
|---|---|---|---|
| サイズ(内寸) | 168.0(W)×138.0(D)×70.0(H)mm | サイズ(外寸) | 180.5(W)×165.2(D)×89.5(H)mm |
| 収納印数(シャチハタ:Xスタンパーで) | 科目印:約75本 氏名印:約52本 |
材質 | 再生PS |
| 重量(g) | 454 | ||
| ゴム印や印鑑の整理整頓に | |||
| 収納されている印判がひと目でわかる、クリアータイプの蓋を採用した印判ケース | |||
| 印判の種類や大きさに合わせて、仕切の調節も可能 | |||
| 環境に配慮してプラスチック部品に再生樹脂を使用しています。 | |||
| ※収納印数は26.5(W)×7(D)×60(H)mmの印判サイズでタテ仕切りのみ使用した場合の目安です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,500 円(税抜)/ 2,750 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 21:50現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1793ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762AD-131 146.5x130.2x89.5 印箱 |
| EA762AD-132 180.5x165.2x89.5 印箱 |
| EA762AD-133 214.5x200.2x89.5 印箱 |
ウェブカタログ画像
拡大
